Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustik-Stellwand B2530xT740xH2000 mm RAL 7016/5002 Halbmobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustik-Stellwand B2530xT740xH2000 mm RAL 7016/5002 Halbmobil
Akustik-Stellwand B2530xT740xH2000 mm RAL 7016/5002 Halbmobil
Akustik-Stellwand B2530xT740xH2000 mm RAL 7016/5002 Halbmobil
Akustik-Stellwand B2530xT740xH2000 mm RAL 7016/5002 Halbmobil
Akustik-Stellwand B2530xT740xH2000 mm RAL 7016/5002 Halbmobil
Artikel-Nr.:
     214B-7830302236
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     PA731070-2317
EAN/GTIN:
     4004734783747
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Akustikstellwand, halb-mobil • Grundfeld/Anbaufeld beidseitig mit Lochblech • Je Feld 4 verschraubte Verbindungsstreben • Füße jeweils mit feststellbaren Doppelrollen (Ø 75 mm) und Fuß (480 mm) • Absorber aus Polyestervlies • Stützen in RAL 7016 anthrazit , Wandelemente in RAL 5002 ultramarinblau • Mobil oder stationär nutzbar, feststellbare Doppelrollen am hinteren Fußgestell und am vorderen oder mittleren Fußgestell sorgen große Fußplatten für Standsicherheit • Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr wenn angehoben) dürfen die Wände nur durch zwei Personen gemeinsam verfahren werden • Beidseitig gelocht, eine Akustik-Spezialfüllung aus Polyester-Textilfasern senkt effektiv den Geräuschpegel • Für Bereiche in denen Fußfreiheit und Standsicherheit gefragt sind • Mit etwas/leichtem Kraftaufwand können die Stellwände an beliebiger Stelle positioniert werden Hinweis: Weitere Varianten und Farben auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
PA731070-2317
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
2530 x 740 x 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Wandelement, Akustikwand, Akustik-Stellwand, 7830302236, 30302236
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,67*
€ 1.359,46*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.215,35*
€ 1.470,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,04*
€ 1.749,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,50*
€ 1.713,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,48*
€ 1.595,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.295,84*
€ 1.542,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.269,93*
€ 1.511,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,35*
€ 1.446,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.