| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830302240 Herst.-Nr.: 0526780-9024 EAN/GTIN: 4003113759366 |
| |
|
| | |
| Tischaufbauset für Grundtisch multi4easy Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 0526780-9024 | Herstellername: | Otto Kind GmbH & Co. KG | Höhe: | 1450 mm | Ausführung: | 2-fach R42 | Maße B x T: | 30 x 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 86,10* | € 112,42* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,48* | € 116,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,40* | € 116,96* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,91* | € 128,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|