Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO KIND Tischaufbauset multi4easy 2-fach H1450 mm R42 30x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OTTO KIND Tischaufbauset multi4easy 2-fach H1450 mm R42 30x60 mm
OTTO KIND Tischaufbauset multi4easy 2-fach H1450 mm R42 30x60 mm
OTTO KIND Tischaufbauset multi4easy 2-fach H1450 mm R42 30x60 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1383385
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     0526780-9024
EAN/GTIN:
     4003113759366
Suchbegriffe:
30302240
7830302240
Aufbaugestell
Tischaufbauset
Tischaufbauset für Grundtisch multi4easy
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-fach R42
Höhe:
1450 mm
Maße B x T:
30 x 60 mm
Herstellername:
Otto Kind GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
0526780-9024
Markenname:
OTTO KIND
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell, Werkbank-Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,10*
€ 112,42*
Lager 6C8MS
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 116,36*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,40*
€ 116,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 128,95*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.