| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830305588 Herst.-Nr.: 02.210804RVA EAN/GTIN: 4050413037472 |
| |
|
| | |
| CNC-Schubladenschrank • Maximaler Stauraum für Werkzeuge • Schubladen: Mit Vollauszug 100 % • Mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft • Ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft • Ab 300 mm Blendenhöhe: 180 kg Tragkraft Hinweis: * 1. Zahl = Anzahl der mitgelieferten Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. 2. Zahl = Anzahl der maximal möglichen Einsätze für die Größen E1, E2 oder E3. Bitte immer die Einsatzgröße angeben. Ohne Angabe von Gründen wird SK 40 (E2) geliefert. Lieferung: Ohne Werkzeuge. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 02.210804RVA | Herstellername: | Bedrunka + Hirth Gerätebau GmbH | Ausführung: | 1 Schubladenrahmen, Werkzeugeinsätze | Maße B x T x H: | 1005 x 736 x 819 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, cnc-schrank bedrunka, cnc schrank, CNC-Lagerung, 7830305588, 30305588 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,24* | € 1.444,40* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,75* | € 1.444,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.258,38* | € 1.444,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,23* | € 1.561,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|