Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Beistellschrank B500xT500xH1000 mm RAL 7035/5012 6 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7830305693
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001678
EAN/GTIN:
     4031068126049
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug- und Materialschrank Serie 3000, 6 Schubladen • Geeignet für alle betrieblichen Bereiche • Material: Qualitätsfeinblech, verschweißt • Oberfläche: pulverbeschichtet, unempfindlich, langlebig, schlag- und kratzfest • Zentralverschluss: Drehgriff-Dreipunktverriegelung, integriertes Zylinderschloss • Schubladen: Teleskopschienen, Einzelauszug 100 %, im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Wannen: verzinkt, Teleskopschienen, im Raster von 25 mm höhenverstellbar Hinweis: ohne abgebildete Riffelauflage, bitte gesondert bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
39,6 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3001678
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Maße B x T x H:
500 x 500 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Materialschrank, Flügeltürschränke, Flügeltürschrank, Werkzeug-und, Beistellschränke, Lagerschrank, Schrank, Kombischrank, Schubladenschrank, Schränke, 7830305693, 30305693
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,00*
€ 425,60*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,81*
€ 425,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,79*
€ 425,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,87*
€ 488,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,07*
€ 572,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,79*
€ 547,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,07*
€ 527,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 433,77*
€ 516,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,87*
€ 473,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,57*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,15*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 95,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.