Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27 E B564xT572xH533mm RAL 5012 NH 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27 E B564xT572xH533mm RAL 5012 NH 450mm
Schrankgehäuse 27x27 E B564xT572xH533mm RAL 5012 NH 450mm
Schrankgehäuse 27x27 E B564xT572xH533mm RAL 5012 NH 450mm
Schrankgehäuse 27x27 E B564xT572xH533mm RAL 5012 NH 450mm
Schrankgehäuse 27x27 E B564xT572xH533mm RAL 5012 NH 450mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306112
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71.072.010
EAN/GTIN:
     7612269048438
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27 x 27 E • Mit Schließsystem KEY LOCK mit Wechselzylinder inklusive 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer • Maße B x T: 564 x 572 mm (27x27 E) • Schubladennutzfläche B x T: 459 x 459 mm • Einzelschubladensperre: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
RAL 5012
Herstellerartikelnummer:
71072010
Herstellername:
Lista GmbH
Höhe:
533 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, schubladenschrank lista, leergehäuse, Baukastenschrank, Schrank-Leergehäuse, Stahlschrank, Schrank, 7830306112, 30306112
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,16*
€ 277,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,42*
€ 277,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,69*
€ 279,57*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,92*
€ 286,08*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,46*
€ 307,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,17*
€ 332,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,61*
€ 320,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,46*
€ 292,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.