Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankgehäuse 27x27E H 533 R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrankgehäuse 27x27E H 533 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 533 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 533 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 533 R5012
Schrankgehäuse 27x27E H 533 R5012
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193878
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     71072010
EAN/GTIN:
     7612269048438
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schrankgehäuse
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank-Leergehäuse, 27x27 E, lichtblau

Ausführung
Maße: BxT 564x572 mm (27x27 E).
Schubladennutzfläche: BxT 459x459 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Höhe:
533 mm
lichte Höhe (B):
450 mm
Maße BxT:
564x572 mm
Einheit:
27x27 E
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,94*
€ 279,61*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,91*
€ 279,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,37*
€ 281,83*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,36*
€ 289,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,97*
€ 312,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,62*
€ 332,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,26*
€ 321,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,55*
€ 318,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 249,41*
€ 296,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,91*
€ 264,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.