Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt
Materialcontainer 1.00 m verz. zerlegt
Artikel-Nr.:
     214B-7830306801
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1020
EAN/GTIN:
     4317784172370
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
5
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1020
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Ausführung:
verzinkt zerlegt
Außenmaße B x H x T:
2100 x 1140 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
2000 x 970 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
1150 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306801, 30306801
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,79*
€ 1.355,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.213,93*
€ 1.362,55*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,98*
€ 1.467,42*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,83*
€ 1.468,88*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.444,59*
€ 1.681,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.681,76*
€ 2.001,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,61*
€ 1.959,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.548,93*
€ 1.843,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,54*
€ 1.795,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.480,96*
€ 1.762,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,59*
€ 1.719,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 137,97*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 189,92*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,13*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,85*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 317,59*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 313,75*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 296,39*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 219,20*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 337,70*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 329,22*
Zubehör
SÄBU
1028
ab € 131,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.