Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mat.-cont.B2100xT1140xH2150mm verzinkt,zerlegt,m.Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9197492014
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F10200101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar · jederzeit ortsversetzbar · alle Einrichtungsteile werden ohne Werkzeug einfach eingehängt oder eingesteckt · Holzfußboden geeignet für Standbelastung von 500 kg/m² bei verteilter Last · besonders langlebig durch wirkungsvollen Korrosionsschutz · Standardtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss · Max. Windlasten auf Wand: w = 0,59 kN/m² Max. Schneelast auf Dach: s = 220 kg/m² Max. Verkehrslast auf Boden: q = 5,00 kN/m² Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3. Bedeutungskategorie II Berechnungsgrundlage: 51597 Morsbach Weitere technische Eigenschaften: · Innentiefe: 970mm · Innenhöhe: 2000mm · Innenbreite: 2000mm
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2150 mm
Gewicht:
150 kg
Außenbreite:
2100 mm
Außentiefe:
1140 mm
Ausführung:
verzinkt, zerlegt, mit Holzboden
Türposition:
1
Ausstattung:
ohne Kranaufhängung
Leergewicht:
150 kg
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,21*
€ 1.503,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.326,53*
€ 1.504,63*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,89*
€ 1.635,82*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.445,82*
€ 1.680,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.576,93*
€ 1.761,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,13*
€ 1.788,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,77*
€ 1.710,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.437,76*
€ 1.710,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.437,74*
€ 1.710,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,72*
€ 1.625,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.365,70*
€ 1.625,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.365,69*
€ 1.625,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.365,68*
€ 1.625,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.365,67*
€ 1.625,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,27*
€ 1.605,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,21*
€ 1.578,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 154,95*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,93*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,32*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 114,00*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 322,26*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 316,08*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 328,72*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 218,05*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 345,78*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 330,89*
Zubehör
SÄBU
1028
ab € 131,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.