Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 1.00 m verz. montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 1.00 m verz. montiert
Materialcontainer 1.00 m verz. montiert
Materialcontainer 1.00 m verz. montiert
Materialcontainer 1.00 m verz. montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830306811
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1020+1022
EAN/GTIN:
     4317784172455
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
5
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1020+1022
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Ausführung:
verzinkt montiert
Außenmaße B x H x T:
2100 x 1140 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
2000 x 970 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
1150 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306811, 30306811
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.309,71*
€ 1.501,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.359,07*
€ 1.522,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.329,34*
€ 1.522,08*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.372,55*
€ 1.541,79*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.620,62*
€ 1.880,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.880,16*
€ 2.237,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,67*
€ 2.190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,98*
€ 2.063,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,03*
€ 2.013,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.661,12*
€ 1.976,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,62*
€ 1.928,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1154
ab € 109,90*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 182,64*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 97,17*
Zubehör
SÄBU
F1111
ab € 113,38*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 293,25*
Zubehör
SÄBU
F1124
ab € 294,98*
Zubehör
SÄBU
F1122
ab € 293,59*
Zubehör
SÄBU
F1190
ab € 219,37*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 312,61*
Zubehör
SÄBU
F1126
ab € 328,61*
Zubehör
SÄBU
1028
ab € 132,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.