Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1500
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1500
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1500
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1500
Materialcontainer 2-er KOMBI MC 1500
Artikel-Nr.:
     214B-7830306830
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1540
EAN/GTIN:
     4317784172592
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer KOMBI MC • Materialcontainer-Kombination, verzinkt, Bausatz mit Boden • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage • Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar. Hinweis: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1120 kg
Typ:
4
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1540
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
5080 x 4340 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
5000 x 4200 x 2000 mm
Dachmodule:
2
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306830, 30306830
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.422,20*
€ 5.873,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.545,97*
€ 5.902,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.250,35*
€ 6.593,15*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.685,76*
€ 7.036,98*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.633,39*
€ 7.251,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.251,65*
€ 8.629,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.120,83*
€ 8.473,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.824,61*
€ 8.121,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.756,83*
€ 8.040,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.633,39*
€ 7.893,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8311
ab € 646,51*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 332,03*
Zubehör
SÄBU
F1113
ab € 406,85*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 116,29*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 189,92*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,13*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 337,70*
Zubehör
SÄBU
1548
ab € 837,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.