Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe STA verz.f.Flachwannen L2470xB850mm SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467366
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
für Flachwannen · aus rutschhemmendem 5 mm starkem Tränenblech S235JR · feuerverzinkt nach DIN 50976Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Flachwannen
Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Länge:
2470 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
SÄBU
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, säbu auffahrrampe, Auffangwanne, Flachwannen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,27*
€ 808,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,33*
€ 808,16*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,47*
€ 809,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,24*
€ 817,10*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,56*
€ 932,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,33*
€ 1.109,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,43*
€ 1.108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,79*
€ 1.067,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,77*
€ 1.024,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,56*
€ 946,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F8312
ab € 383,56*
Sonstiges
SÄBU
F8303
ab € 588,69*
Sonstiges
SÄBU
F8319
ab € 414,35*
Sonstiges
SÄBU
F8314
ab € 1.083,19*
Sonstiges
SÄBU
F8313
ab € 885,44*
Sonstiges
SÄBU
F8301
ab € 1.356,23*
Sonstiges
SÄBU
F8318
ab € 906,28*
Sonstiges
SÄBU
F8320
ab € 363,64*
Sonstiges
SÄBU
F8309
ab € 140,27*
Sonstiges
SÄBU
F8306
ab € 144,07*
Sonstiges
SÄBU
F8322
ab € 78,76*
Sonstiges
SÄBU
F8305
ab € 93,50*
Sonstiges
SÄBU
F8321
ab € 39,63*
Sonstiges
SÄBU
F8307
ab € 59,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.