Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1300
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1300
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1300
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1300
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1300
Artikel-Nr.:
     214B-7830306832
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1360
EAN/GTIN:
     4317784172608
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer KOMBI MC • Materialcontainer-Kombination, verzinkt, Bausatz mit Boden • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage • Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar. Hinweis: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
960 kg
Typ:
5
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1360
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
3050 x 6520 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
2920 x 6350 x 2000 mm
Dachmodule:
3
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306832, 30306832
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.102,67*
€ 5.425,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.975,94*
€ 5.425,52*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.768,57*
€ 6.098,68*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.151,41*
€ 6.499,62*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.115,30*
€ 6.698,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.698,14*
€ 7.970,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.574,57*
€ 7.823,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.294,99*
€ 7.491,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.229,08*
€ 7.412,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.115,30*
€ 7.277,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8311
ab € 647,49*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 319,66*
Zubehör
SÄBU
F1113
ab € 409,37*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 116,38*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 182,64*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 97,17*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 312,61*
Zubehör
SÄBU
1368
ab € 643,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.