Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1560
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1560
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1560
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1560
Materialcontainer 3-er KOMBI MC 1560
Artikel-Nr.:
     214B-7830306836
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1560
EAN/GTIN:
     4317784172622
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer KOMBI MC • Materialcontainer-Kombination, verzinkt, Bausatz mit Boden • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage • Weitere Türvarianten sind im Standardprogramm lieferbar. Hinweis: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1460 kg
Typ:
1
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1560
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
5080 x 6520 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
5000 x 6350 x 2000 mm
Dachmodule:
3
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306836, 30306836
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.928,32*
€ 8.316,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.738,06*
€ 8.316,71*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.934,85*
€ 9.337,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.604,45*
€ 10.014,98*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.499,01*
€ 10.277,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.277,30*
€ 12.229,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.115,00*
€ 12.036,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.736,22*
€ 11.586,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.675,76*
€ 11.514,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9.499,01*
€ 11.303,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F8311
ab € 645,92*
Zubehör
SÄBU
F8310
ab € 331,85*
Zubehör
SÄBU
F1113
ab € 407,51*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 116,61*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 190,01*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 101,35*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 335,95*
Zubehör
SÄBU
1568
ab € 1.232,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.