Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306858
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1440+1442
EAN/GTIN:
     4330816862216
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer (montiert im Werk) mit Boden • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark • Dach mit integrierten Regenrinnen • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung, kombinierbar zu Großräumen • Einfacher Aufbau und Transport • Standardtür mit Sicherheitsschloss • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last • Windlast 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) Individuelle Ausstattung: • Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. • Einbau von mehreren Türen. • Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag • Auch ohne Fußboden lieferbar • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung Lieferung: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage. Hinweis: Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage. Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1440+1442
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Oberfläche:
lackiert
Außenmaße B x T x H:
4050 x 4340 x 2150 mm
Türöffnung B x H:
1270 x 1890 mm
Dachmodule:
2
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306858, 30306858
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.012,47*
€ 7.204,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.033,51*
€ 7.204,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.008,28*
€ 7.208,00*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.566,34*
€ 8.029,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.029,42*
€ 9.555,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.954,09*
€ 9.465,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.733,05*
€ 9.202,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.707,07*
€ 9.171,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7.566,34*
€ 9.003,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
1113
ab € 397,74*
Zubehör
SÄBU
8311
ab € 645,10*
Zubehör
SÄBU
8310
ab € 333,06*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 118,17*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,93*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,32*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 345,78*
Zubehör
SÄBU
1448
ab € 547,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.