Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Materialcontainer lack. vormont. B 4050xT 4340mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602939
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1440+1442
EAN/GTIN:
     4330816862216
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer (montiert im Werk) mit Boden und Außenwandlackierung

Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
BxTxH außen:
4050x4340x2150 mm
BxTxH innen:
3970x4200x2000 mm
Dachmodule:
2
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.012,47*
€ 7.204,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.033,51*
€ 7.204,51*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.008,28*
€ 7.208,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.566,34*
€ 8.029,42*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.208,00*
€ 8.577,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.173,79*
€ 8.536,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.071,19*
€ 8.414,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.036,99*
€ 8.374,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.008,28*
€ 8.339,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
1113
ab € 397,74*
Zubehör
SÄBU
8311
ab € 645,10*
Zubehör
SÄBU
8310
ab € 333,06*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 118,17*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,93*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 105,32*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 345,78*
Zubehör
SÄBU
1448
ab € 547,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.