Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1490 x H1470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1490 x H1470 mm
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1490 x H1470 mm
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1490 x H1470 mm
Magazinbox vz. m. Boden B1420 x T1490 x H1470 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306939
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2602
EAN/GTIN:
     4332163175513
Suchbegriffe:
Magazinbox
Material-Box
Materialbox
materialbox säbu
Magazinbox FLADAFI® Ideales Kleinlager für unterschiedlichste Zwecke: • Als Box mit geschlossenem Boden für die diebstahl- und manipulationssichere Lagerung im Außenbereich • Als bodenfreie Magazinbox – die Einsatzbereiche sind äußerst vielfältig • Als geschlossenes Kompaktlager • Als Wert- und Reststofftonnen-Depot • Als geschlossenes Depot für den Kurierdienst und nachts anliefernde Spediteure oder Frischdienste • Als Box für Gartenmöbel • Als Magazin für Kleinteile • Kennzeichnung gemäß EN 1090-1 Eigenschaften: • Mit Boden • Rundum geschütztes und diebstahlsicheres Außenlager • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Ausführung mit Boden: Siebdruckplatte • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Profilblechen • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Integrierte Regenrinne vorn und hinten • Optional Außenwandlackierung in RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035 und 9002. Weitere RAL Farbtöne können gegen Aufpreis geliefert werden. • Türgröße: 1270 x 1250 mm, Anlieferung erfolgt montiert, Türanschlag DIN rechts, Einflügeltüre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
154 kg
Typ:
MB 4
Herstellerartikelnummer:
2602
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x T x H:
1420 x 1490 x 1470 mm
Weitere Suchbegriffe: magazinbox, Lagerbox, Container, Materialboxen, Außenlager, Containerbox, Lagerboxen, Magazinboxen, Materialcontainer, Allzweckbox, Kleinlager, 7830306939, 30306939
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,43*
€ 1.614,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.494,86*
€ 1.615,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.496,14*
€ 1.620,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.527,64*
€ 1.654,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.754,22*
€ 1.937,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.937,80*
€ 2.305,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,42*
€ 2.272,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,10*
€ 2.168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,42*
€ 2.136,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.757,40*
€ 2.091,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.754,22*
€ 2.087,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2605
ab € 306,97*
Zubehör
SÄBU
F2620
ab € 158,65*
Zubehör
SÄBU
F2610
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.