Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Lagercontainer isoliert 2100x1140mm, isol. Fußb.
Artikel-Nr.:
     214B-7830306971
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4332163244271
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Lagercontainer isoliert (aufstellfertig), montiert • Stabile Konstruktion mit Statik • Standard-Farbton außen und innen RAL 9002 grauweiß (weitere RAL-Farben lieferbar) • Für temperatur- und feuchtigkeitsempfindliche Güter, kein Schwitzwasser dank isolierter Außenhaut • Ausgleich von Temperaturschwankungen • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Kraft • Windlast 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II • Kostengünstige Lagerung • Privat geeignet für Kellerersatzräume oder im Schrebergarten • Im Betrieb geeinget für den Technikraum, Maschinenhaus, Schutzraum, Bedienungsanlage oder als Lagerraum Lieferumfang Elektropaket: Aufputz-Installation mit Kabelkanal, besthend aus AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter , LS-Schalter 16 A, 1 Langefeld-Wannenleuchte 58 W, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Schutzkontakt-Steckdose, Anschluß für Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
2221110101
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Boden:
Isolierboden
Außenmaße B x T:
2100 x 1140 mm
Innenmaße B x T:
1890 x 910 mm
Innenhöhe:
2200 mm
Außenhöhe:
2470 mm
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, lagercontainer säbu, modul werkzeuge, Lagerhallen, Thermocontainer, Container, Thermo-Lagercontainer, Isolierter, Thermo-Materialcontainer, Gerätehäuser, und, -container, Iso, 7830306971, 30306971
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.546,28*
€ 3.872,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.554,03*
€ 3.873,91*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.581,53*
€ 3.892,71*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.133,69*
€ 4.661,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.661,41*
€ 5.547,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.557,83*
€ 5.423,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.313,96*
€ 5.133,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.249,36*
€ 5.056,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.159,05*
€ 4.949,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.133,69*
€ 4.919,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
2115
ab € 430,80*
Zubehör
SÄBU
2711
ab € 118,73*
Zubehör
SÄBU
F1123
ab € 320,89*
Zubehör
SÄBU
2404
ab € 292,44*
Zubehör
SÄBU
F1908
ab € 426,41*
Zubehör
SÄBU
F1708
ab € 425,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.