Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgleichselement B2200xH2000 mm vzk für Mobilzaun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgleichselement B2200xH2000 mm vzk für Mobilzaun
Ausgleichselement B2200xH2000 mm vzk für Mobilzaun
Ausgleichselement B2200xH2000 mm vzk für Mobilzaun
Artikel-Nr.:
     214B-7830307302
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2022
EAN/GTIN:
     4250384703776
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun, Höhe 1200/2000 mm • Robuster, feuerverzinkter Stahlrohrrahmen mit eingeschweißtem Gitter • Zaunfelder sind frei in der Halterung beweglich, somit ist jede Bewegung möglich • Minutenschneller Auf- und Abbau Hinweis: Optional als Mobilzaun-Set lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
11,5 kg
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
3B2022
Herstellername:
Schake GmbH
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Ausgleichselement
Breite:
2200 mm
Standrohr-∅:
41,5 mm
Querrohr-∅:
26,9 mm
Gitterstab:
ca. 4 mm
Maschenweite:
100 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandelement Bauzaun, bauzaun schake, wandelement bauzaun, Baustellenzaun, Zaun, Absperrzaun, Mobiler, 7830307302, 30307302
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,55*
€ 83,70*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 85,56*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 70,24*
€ 91,19*
7 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 95,87*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 87,53*
€ 107,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,89*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,03*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,94*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 14,26*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 22,40*
Zubehör
Schake
ab € 32,59*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,16*
Zubehör
Schake
ab € 17,46*
Zubehör
Schake
3VB10
ab € 3,05*
Zubehör
Schake
ab € 955,98*
Zubehör
Schake
ab € 453,06*
Zubehör
Schake
ab € 476,93*
Zubehör
Schake
3B210
ab € 420,63*
Zubehör
Schake
3B116
ab € 8,33*
Zubehör
Schake
3R116
ab € 35,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.