Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling, Länge: 800 mm, 16,0 kg
Artikel-Nr.:
     158-SG4136
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3F110L
EAN/GTIN:
     4250384703950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauzaunfuß
Standelemente Bauzaun
schake bauzaunfuß
bauzaunfuß
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling für den standfesten Aufbau von Bauzäunen
Bauzaunfuß aus Kunststoffrecycling

für den standfesten Aufbau von Mobilzäunen

  • mit 4 Löchern Ø 42 mm
  • mit 2 Löchern 40 x 40 mm
  • inkl. Tragegriffe

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Gewicht [kg]:
16
Höhe [cm]:
12,5
Tiefe [cm]:
29,0
Produktart:
Bauzaunfuß
Produktkategorie:
Fußplatten und Bauzaunfüße
Material:
Kunststoff
Anzahl Rundlöcher:
6
Anzahl Vierkantlöcher:
2
Weitere Suchbegriffe: Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 10,58*
€ 15,75*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,59*
€ 18,90*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,60*
€ 18,93*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 25,30*
€ 33,58*
1
€ 4,95*
ab € 25,22*
€ 33,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2.292,99*
Zubehör
Schake
ab € 2.817,51*
Zubehör
Schake
3B211-SET1
ab € 2.380,33*
Zubehör
Schake
3B211-SET3
ab € 2.868,07*
Zubehör
Schake
3B2035LH
ab € 59,52*
Zubehör
Schake
3B2036H
ab € 79,87*
Zubehör
Schake
3B1230
ab € 57,53*
Zubehör
Schake
3B211K-SET1
ab € 2.439,93*
Zubehör
Schake
3B211K-SET3
ab € 2.968,05*
Zubehör
Schake
ab € 447,22*
Zubehör
Schake
ab € 471,07*
Zubehör
Schake
3B1236H
ab € 69,65*
Zubehör
Schake
3B2036
ab € 78,41*
Zubehör
Schake
3B2036-500
ab € 84,12*
Zubehör
Schake
3B620
ab € 58,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.