| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830307500 Herst.-Nr.: 69.852.010 EAN/GTIN: 7612269085044 |
| |
|
| | |
| Rolladen-Aufsatzschrank für Werkbankplatten • Robuste Stahlkonstruktion, Gehäuse ohne Boden als Aufsatzschrank (Direktmontage auf Arbeitsplatte) • Aluminiumrollladen mit Federzug-Aufwicklung. Nutztiefe 215 mm • Punch-outs für Elektrifizierung vorgesehen • Integrierte Griffleiste,mit Schließmechanik (KEY LOCK), Gleichschließung auf Anfrage lieferbar • Praktische Lochrückwand, zur Nutzung von Lochwandhaken, mit 4-kant-Lochung 10x10 mm, Teilung 38 mm Hinweis: Integrierter Energiekanal oder Verstellböden auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 34 kg | Farbe: | RAL 5012 lichtblau | Herstellerartikelnummer: | 69852010 | Herstellername: | Lista GmbH | Maße B x T x H: | 1500 x 250 x 1050 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Lagerregalrollladen, Rollladen Lagerregal, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Rollladenschrank Rollladen, aufsatzschrank, Rollladen-Aufsatzschrank, Schrank, 7830307500, 30307500 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.513,53* | € 1.725,01* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.523,25* | € 1.725,02* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.518,44* | € 1.766,19* | | | | Lager 214 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.529,20* | € 1.804,89* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.610,7092* | € 1.816,8592* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|