Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Überfahrbrücke Aluminium L550xB1500 mm Tragkraft 4000 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830307762
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.01.003
EAN/GTIN:
     4045012020086
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Aluminium-Überfahrbrücke, Höhendifferenz gering • Material: Aluminium • Universeller Einsatzbar Hinweis: Für geringe Höhenunterschiede zwischen LKW und Rampe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
27 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
306.01.003
Herstellername:
Altec GmbH
Maße L x B:
550 x 1500 mm
Tragkraft kg/Stück:
4000
Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke 4000 kg traglast, Keilbrücken, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Überfahrbrücken, Alu-Keilbrücken, 7830307762, 30307762
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,33*
€ 464,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,26*
€ 464,19*
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 433,20*
€ 484,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,21*
€ 489,32*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 439,07*
€ 507,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,59*
€ 604,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,82*
€ 548,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 451,80*
€ 537,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
306.01.002
ab € 385,35*
Ähnlich
Altec
306.01.004
ab € 516,81*
Ähnlich
Altec
306.01.001
ab € 525,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.