Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrkeil Aluminium L1440xB500xH190 mm Tragkraft 12000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrkeil Aluminium L1440xB500xH190 mm Tragkraft 12000 kg
Auffahrkeil Aluminium L1440xB500xH190 mm Tragkraft 12000 kg
Auffahrkeil Aluminium L1440xB500xH190 mm Tragkraft 12000 kg
Auffahrkeil Aluminium L1440xB500xH190 mm Tragkraft 12000 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830307810
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     141.01.004
EAN/GTIN:
     4045012009029
Suchbegriffe:
Flachform-Hubtisch Auffahrkeil
Flachform-Hubtisch Auffahrrampe
Auffahrkeil
Auffahrkeile
Aluminium-Auffahrkeil • Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium • Von einer Person bedienbar • Bockrolle für leichten Transport • Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
32 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
141.01.004
Herstellername:
Altec GmbH
Höhe:
190 mm
Maße L x B:
1140 x 500 mm
Tragkraft kg/Stück:
12000
Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, altec auffahrkeil, flachform-hubtisch auffahrkeil, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Überfahrbrücken, Alu-Auffahrkeile, Aluminium-Auffahrkeil, 7830307810, 30307810
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 539,43*
€ 615,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 541,48*
€ 615,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 547,33*
€ 620,00*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 567,76*
€ 672,53*
13 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 625,98*
€ 704,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,53*
€ 800,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,34*
€ 775,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,94*
€ 717,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 589,39*
€ 701,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,76*
€ 675,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.003
ab € 487,36*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 589,42*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 981,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.