| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830307812 Herst.-Nr.: 141.01.005 EAN/GTIN: 4045012009036 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Auffahrkeil • Überfahrschutz (standardmäßig) aus robustem, korrosionsfreiem Aluminium • Von einer Person bedienbar • Bockrolle für leichten Transport • Zur Überwindung von Höhendifferenzen bei Fahrzeug und Laderampe Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 38 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 141.01.005 | Herstellername: | Altec GmbH | Höhe: | 290 mm | Maße L x B: | 1140 x 500 mm | Tragkraft kg/Stück: | 12000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laderampe Auffahrkeil, Verladung Auffahrkeil, altec auffahrkeil, flachform-hubtisch auffahrkeil, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Überfahrbrücken, Alu-Auffahrkeile, Aluminium-Auffahrkeil, 7830307812, 30307812 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 589,42* | € 666,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 590,53* | € 666,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 598,07* | € 670,99* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 622,13* | € 725,68* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 682,37* | € 758,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|