Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm Tragkraft 600 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830307899
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.002
EAN/GTIN:
     4045012022684
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB • Aluminium-Warzenblech: rutschsicher • Eigengewicht: gering • Grifföffnungen: für einfache Reinigung • Anschlagwinkel: Sicherung gegen Abrutschen Hinweis: Geringe Investitionskosten. Für Be- und Entladung von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
307.00.002
Herstellername:
Altec GmbH
Maße L x B:
1200 x 1250 mm
Tragkraft kg/Stück:
600
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke, Keilbrücken, Rampen-Überfahrbrücken, Verladehilfen, Überfahrbrücken, Alu-Keilbrücken, 7830307899, 30307899
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,84*
€ 482,77*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,33*
€ 483,94*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 433,89*
€ 484,49*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,78*
€ 494,20*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,44*
€ 522,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,71*
€ 622,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,20*
€ 604,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,10*
€ 565,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 465,77*
€ 554,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,44*
€ 538,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,61*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,36*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 425,09*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 523,13*
Ähnlich
Altec
30700008
ab € 665,18*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 804,83*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 341,01*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 357,37*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 553,23*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 673,54*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 286,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.