Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4
Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4
Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4
Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4
Garderobenbank einseitig B1000xT403xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4
Artikel-Nr.:
     214B-7830309026
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8050-110
EAN/GTIN:
     4330816291375
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Einseitige Garderobenbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Einseitig • Gestell: 4-kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
23,97 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8050-110
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 4 Füßen
Maße B x T x H:
1000 x 403 x 1710 mm
mit Schuhrost:
ja
Hakenleiste mit:
4 Doppelhaken
Latten-Profil:
60 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, umkleidebank einseitig, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Sitz-, und, Garderobenbänke, Garderobensitzbänke, Bänke, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobensitzbank, 7830309026, 30309026
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,35*
€ 360,00*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,25*
€ 360,00*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,25*
€ 398,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,28*
€ 402,43*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,07*
€ 427,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,62*
€ 473,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,64*
€ 448,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,19*
€ 434,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 357,90*
€ 425,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.