Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Garderobenbank doppels. B1500xT756xH1710 mm RAL 7021/Hartholz mit Schuhrost, 4 F
Artikel-Nr.:
     214B-7830309048
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8051-210
EAN/GTIN:
     4330816291719
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelseitige Garderobenbank, Holzleisten • Sitzfläche aus Hartholz • Doppelseitig • Gestell: 4kant-Stahlrohr 30 x 30 mm, höhenverstellbare Kunststoff-Füße • Sitzfläche, Rückenlehnen, Hakenleisten: Hartholz-Leisten, gerundet, allseits gehobelt, klar lackiert, mit natürlichen Farbunterschieden • Hakenleisten: mit Kunststoff-Doppelkleiderhaken, verdeckt nach DIN • Auf Anfrage: Höhenverstellschrauben bis 50 mm • Lackierung: Gestell RAL 7021 schwarzgrau Lieferung: Komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
51,63 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8051-210
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit 4 Füßen
Maße B x T x H:
1500 x 756 x 1710 mm
mit Schuhrost:
ja
Hakenleiste mit:
2x 6 Doppelhaken
Latten-Profil:
60 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, Umkleidebänke, Bank, Gaderobenschrank-Zubehör, Spind, Garderobensitzbänke, Bänke, Doppel-Sitzbank, Schranksysteme, Garderobenschrank, Garderobenbänke, Garderobensitzbank, Doppel-Sitzbänke, 7830309048, 30309048
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,79*
€ 739,55*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,36*
€ 739,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 667,00*
€ 778,87*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,35*
€ 822,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,97*
€ 838,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,43*
€ 978,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,45*
€ 973,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,19*
€ 922,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,87*
€ 892,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 734,87*
€ 874,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,35*
€ 828,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.