| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830314332 Herst.-Nr.: 05-8152I6-127R4S.942 EAN/GTIN: 4040376477972 |
| |
|
| | |
| Mobile Werkbank, 1 Schublade, 1 Tür • Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 mm) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Schubladen-Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Flächenlast max. 450 kg • Tür-Höhe 360 mm, mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° • Ergo-Script® Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Mit Stahlblech-Ablageboden, Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 105 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 05-8152I6-127R4S.942 | Herstellername: | Rau GmbH | Maße B x T x H: | 1250 x 700 x 880 mm | Farbe Gestell: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 7830314332, 30314332 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,76* | € 763,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,07* | € 763,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,09* | € 803,47* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 736,02* | € 865,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|