Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830314472 Herst.-Nr.: 03-401I-135B4H.11 EAN/GTIN: 4040376273291 |
| |
|
| | |
| Gruppenwerkbank, Serie BASIC-7 • Arbeitsplatte aus Buche massiv, 2-teilig mit Platte-Platte-Verbindern, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche • Gestell aus C-Profil in Kombination mit Unterbau-Containern • Flächenlast 1000 kg • Rollengeführte Schubladen, Innenmaß B x T 490 x 560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss, Schloss mit 2 Schlüsseln • Für die Griffleisten ist eine Griffkantung komplett in die Front integriert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Lieferung: Erfolgt unmontiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 157 kg | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 03-401I-135B4H.11 | Herstellername: | Rau GmbH | Maße B x T x H: | 2700 x 2340 x 790 – 1140 mm | Modell: | 401 | Farbe Gestell: | RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.177,08* | € 2.374,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.177,42* | € 2.374,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.188,97* | € 2.401,68* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.214,98* | € 2.466,83* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.507,71* | € 2.798,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|