Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830323641 Herst.-Nr.: 09-FZ-1 EAN/GTIN: 4040376335937 |
| |
|
| | |
| Federzug für Laufschiene • Stahlseil max. 1650 mm • Montage an Laufwagen • Gesamtbelastbarkeit des Aufbaus darf max. 100 kg betragen • Belastbarkeit der Anbauelemente darf max. 30 kg betragen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 2 kg | Herstellerartikelnummer: | 09-FZ-1 | Herstellername: | Rau GmbH | Belastbarkeit: | 1–2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Federzug, Federzugbalancer, Gewichtsausgleicher, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, balancer 2kg, karabiner, federzug 1600mm, Kartonagenmagazin, 7830323641, 30323641 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 59,56* | € 76,18* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,17* | € 76,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,84* | € 76,72* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,71* | € 78,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,53* | € 84,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|