| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830354365 Herst.-Nr.: 36366-Z25-001-735 EAN/GTIN: 4055955119150 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank • Für Schränke mit der Breite 1470 mm • 40 mm stark • Pulverbeschichtet in RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 36366-Z25-001-735 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Ausführung: | für Modell mit Trennwand | Maße B x T: | 968 x 588 mm | Traglast: | 200 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Stahlschrank, Scherlastschrank, Lagerschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, 7830354365, 30354365 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,33* | € 44,69* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,59* | € 44,72* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,15* | € 45,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,31* | € 49,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|