Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1200xB1500xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Artikel-Nr.:
     214B-7830354401
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30331-150-400-735716
EAN/GTIN:
     4055955124970
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30331-150-400-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1500 x 400 x 1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, Schiebetürenschrank, 7830354401, 30354401
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,42*
€ 577,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,54*
€ 577,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,18*
€ 577,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,91*
€ 622,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,24*
€ 740,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,57*
€ 727,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,63*
€ 668,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 550,39*
€ 654,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,91*
€ 607,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.