Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Schwerlastschrank H1200xT2000xB600 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010 Sch
Artikel-Nr.:
     214B-7830354419
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30331-200-600-735510
EAN/GTIN:
     4055955128091
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30331-200-600-735510
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, Schiebetürenschrank, 7830354419, 30354419
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,76*
€ 709,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 609,10*
€ 709,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,35*
€ 709,31*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,95*
€ 764,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,26*
€ 909,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,69*
€ 899,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,44*
€ 850,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,27*
€ 819,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,95*
€ 754,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.