Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1000xB2000xT400 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Artikel-Nr.:
     214B-7830354437
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30330-200-400-735716
EAN/GTIN:
     4055955124857
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30330-200-400-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 400 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, Schiebetürenschrank, 7830354437, 30354437
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,11*
€ 605,85*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,99*
€ 605,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,41*
€ 605,86*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,22*
€ 653,76*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,34*
€ 765,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,40*
€ 728,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,52*
€ 702,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 578,71*
€ 688,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,22*
€ 644,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.