Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Schließfachschrank H1850xB770xT500 mm 2x10 Fächer, Füße RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830354462
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21227-077-001-735512
EAN/GTIN:
     4055955059340
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
Wäscheausgabeschrank
Schließfachschränke mit einer Haupttür/en, mit Füßen • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Eine Haupttür hat 10 Fachtüren mit Etikettenrahmen • Türen separat per Zylinderschloss verschließbar • Für die Verteilung von Post oder Wäsche
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
21227-077-001-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
770 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Anzahl Fächer:
20
Türenausführung:
2 Haupttüren
Weitere Suchbegriffe: Wäscheverteilschrank, schließfachschrank h1850xb770xt500 mm, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderoben-Fächerschrank, Schrank, 7830354462, 30354462
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,49*
€ 758,77*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,42*
€ 758,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 779,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,58*
€ 792,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 737,19*
€ 869,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,49*
€ 1.034,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,06*
€ 1.031,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,26*
€ 972,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,43*
€ 942,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 774,22*
€ 921,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,19*
€ 877,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735510
ab € 649,14*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735716
ab € 665,32*
Ähnlich
Widex Selection
21227-077-001-735300
ab € 651,19*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735611
ab € 969,72*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001
ab € 975,78*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001-735
ab € 1.388,12*
Ähnlich
PAVOY
21227-077-001
ab € 972,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.