| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830355051 Herst.-Nr.: 3302 EAN/GTIN: 0042677762713 |
| |
|
| | |
| Tragehilfe Modell ergoVAK für Akku-Saugheber • Aus galvanisch verzinktem Stahl • 3-in-1 System aus Spatengriff, T-Griff und Doppel-T-Griff • Werkzeuglose Montage • Einfaches Vakuum-Lösen per Fußbedienung • Akkuwechsel jederzeit möglich • Griffhöhe T-Griff: 580–700 mm • Griffhöhe Spatengriff: 650–770 mm • Grifflänge Doppel-T-Griff: 1060–1300 mm • Geeignet für Akku-Saugheber • Zum Bewegen von Fliesen und Terrassenplatten ohne tiefes Bücken geeignet Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,283 kg | Tragkraft: | bis 120 kg | geeignet für: | Nemo Grabo Pro |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,54* | € 261,58* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,64* | € 261,58* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,74* | € 280,70* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,46* | € 290,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|