| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1389602 Herst.-Nr.: 3302 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tragehilfe Modell ergoVAK für Akku-Saugheber • Aus galvanisch verzinktem Stahl • 3-in-1 System aus Spatengriff, T-Griff und Doppel-T-Griff • Werkzeuglose Montage • Einfaches Vakuum-Lösen per Fußbedienung • Akkuwechsel jederzeit möglich • Griffhöhe T-Griff: 580–700 mm • Griffhöhe Spatengriff: 650–770 mm • Grifflänge Doppel-T-Griff: 1060–1300 mm • Geeignet für Akku-Saugheber • Zum Bewegen von Fliesen und Terrassenplatten ohne tiefes Bücken geeignet Weitere Informationen: | | geeignet für: | Nemo Grabo Pro | Tragkraft: | bis 120 kg | Gewicht: | 8,0 kg | Lieferbedingungen: | 5T | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,91* | € 260,97* | | | | Lager 6C8MS | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,84* | € 260,97* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 229,21* | € 279,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,92* | € 288,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|