| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830370804 Herst.-Nr.: 11137-08.1 EAN/GTIN: 4260257719940 |
| |
|
| | |
| Hocker für aktives Sitzen • Ergonomisch geformt • Tellerfuß: grau, abgerundet, Ø 300 mm • Gleiter: rutschfestes Gummi für besten Bodengriff • Platzsparend verstaubar Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Farbe: | royalblau | Belastbarkeit: | 110 kg | Sitzhöhe: | 470 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, arbeitsdrehhocker, Büroeinrichtung, Schreibtischstuhl, Büromöbel, Polstersitz, Sitzmöbel, Drehstuhl, Bürodrehstuhl, 7830370804, 30370804 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,43* | € 88,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,44* | € 88,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,46* | € 88,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,34* | € 93,16* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 71,77* | € 94,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|