Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile
Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/5010, 4 Abteile
Artikel-Nr.:
     214B-7830372523
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088055-40
EAN/GTIN:
     4066681374850
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, bodenstehend • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern • Abteilbreite 300 mm • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken je Abteil • Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen • Drehriegelverschluss für Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4066681374850
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/5010
Anzahl Abteile:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,00*
€ 525,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,14*
€ 513,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,90*
€ 492,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,93*
€ 473,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,30*
€ 415,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.