Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Garderobenschrank CLASSICB300xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 1 Abteil mit 100 mm h
Artikel-Nr.:
     214B-7830372660
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080020-10
EAN/GTIN:
     4066681651333
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion • Mit Schranksockel, mit erhöhtem Korrosionsschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveau • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080020-10
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
1 Abteil
Maße B x T x H:
300 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
300 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Schrank, 7830372660, 30372660
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 236,02*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 236,02*
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 187,12*
€ 243,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 262,24*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,27*
€ 272,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,03*
€ 301,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,78*
€ 281,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,82*
€ 248,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-80|S10000
ab € 38,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-770|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.