| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830372695 Herst.-Nr.: 0800507-32 EAN/GTIN: 4066681850606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sitzbank • Stabile Stahlkonstruktion • Mit Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveau • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 0800507-32 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | 3 Abteile | Maße B x T x H: | 1200 x 500 x 2120 mm | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/5010 | Abteilbreite: | 400 mm | Außenmaß Tiefe: | 815/500 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, cp spind 3 abt lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Schrank, 7830372695, 30372695 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |