Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Garderobenschrank CLASSICB1200xT500xH2120 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit unterg
Artikel-Nr.:
     214B-7830372705
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     0800507-32
EAN/GTIN:
     4066681850613
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sitzbank • Stabile Stahlkonstruktion • Mit Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveau • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
0800507-32
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 2120 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
400 mm
Außenmaß Tiefe:
815/500 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,04*
€ 644,27*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,62*
€ 647,28*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,46*
€ 725,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 656,46*
€ 750,42*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,46*
€ 863,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,17*
€ 833,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,04*
€ 793,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,00*
€ 771,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 635,04*
€ 755,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.