| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830372715 Herst.-Nr.: 0800507-32 EAN/GTIN: 4066681850620 |
| |
|
| | |
| Garderobenschrank Classic PLUS, mit Sitzbank • Stabile Stahlkonstruktion • Mit Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveau • Bodenstehend mit Gleitern • Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen, mit Sicherheits-Drehriegelverschluss (kein Überdrehen mehr möglich) • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 0800507-32 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | 3 Abteile | Maße B x T x H: | 1200 x 500 x 2120 mm | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/7016 | Abteilbreite: | 400 mm | Außenmaß Tiefe: | 815/500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Schrank, 7830372715, 30372715 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 551,03* | € 642,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,27* | € 642,60* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,64* | € 727,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,53* | € 753,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|