Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Doppelst. Schrank CLASSICB800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2x2Abteilemit 100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830373323
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080310-22
EAN/GTIN:
     4066681620582
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Doppelstöckiger Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Füße aus Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung • Verstärkte Türen, rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer • Mit Sicherheits-Drehriegelverschluss zur Verwendung eines Vorhängeschlosses • Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil • Mit Etikettenrahmen • Innen pro Abteil 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080310-22
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2x 2 Abteile
Maße B x T x H:
800 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Fachbreite:
400 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,12*
€ 435,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,59*
€ 435,83*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 360,63*
€ 451,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,56*
€ 482,50*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,38*
€ 484,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,76*
€ 556,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,65*
€ 529,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,40*
€ 513,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 422,78*
€ 503,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,56*
€ 468,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 19,23*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 68,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10003
ab € 69,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 69,26*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 69,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-7073|
ab € 8,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.