| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214B-7830373582 Herst.-Nr.: 0800527-40 EAN/GTIN: 4066681850835 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenschrank Classic PLUS, mit zueinanderschlagenden Türen, mit Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, mit 10 mm Niveauausgleich • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung • Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses • Türen mit Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar • Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Berufskleidung gem. Arbeitsstätten-Richtlinien Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 0800527-40 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | 4 Abteile für 2 Personen | Maße B x T x H: | 1200 x 500 x 2120 mm | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/7035 | Abteilbreite: | 4x 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Umkleideschrank, Spind, Garderobenschrank, Schrank, 7830373582, 30373582 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |