Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B1200xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 3 Abteile mit 100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830373725
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-32F
EAN/GTIN:
     4066681689442
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Trennwand unterhalb des Ablagebodens, mit Füßen • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Füße aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung • Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses • Türen mit Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung sowie stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar • Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Berufskleidung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080010-32F
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
3 Abteile
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
400 mm
Lichtes Durchlassmaß Breite:
252/352 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 454,02*
€ 537,87*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 432,83*
€ 539,64*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,64*
€ 581,32*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,49*
€ 584,51*
51 Tage
16
Frei Haus
ab € 515,18*
€ 606,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,32*
€ 691,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,74*
€ 635,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,90*
€ 615,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 506,56*
€ 602,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,64*
€ 566,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 20,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10001
ab € 87,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10003
ab € 88,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10000
ab € 87,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-32|S10002
ab € 88,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.