Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830373733
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080010-22F
EAN/GTIN:
     4066681689244
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Trennwand unterhalb des Ablagebodens, mit Füßen • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Füße aus Kunststoff. Bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung • Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses • Türen mit Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung sowie stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar • Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Berufskleidung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080010-22F
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile
Maße B x T x H:
800 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Abteilbreite:
400 mm
Lichtes Durchlassmaß Breite:
252/352 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
3
€ 38,00*
ab € 323,62*
€ 409,70*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,12*
€ 441,42*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,19*
€ 443,95*
50 Tage
11
Frei Haus
ab € 383,95*
€ 459,52*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 375,82*
€ 462,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 383,14*
€ 455,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 20,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10003
ab € 68,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10000
ab € 68,82*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10002
ab € 69,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 4,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 2,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.