Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Gard.-Schrank TW CLASSIC B800xT500xH1950 mm RAL 7035/5012, 2 Abteile mit 100 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830373763
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     080020-22F
EAN/GTIN:
     4066681654334
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank Trennwand
Trennwand für Garderobenschrank
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Trennwand unterhalb des Ablagebodens, mit Sockel • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Schranksockel mit erhöhtem Korrosionsschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen • Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung • Verstärkte Türen mit Anschlagdämpfer, mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses • Türen mit Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen • Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter feste Stahl-Trennwand zur Trennung von Straßen- und Berufskleidung sowie stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Leichte Reinigung, Abteilboden glatt auskehrbar • Getrennte Aufbewahrung von Straßen- und Berufskleidung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
080020-22F
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile
Maße B x T x H:
800 x 500 x 1950 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/5012
Abteilbreite:
400 mm
Lichtes Durchlassmaß Breite:
252/352 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,55*
€ 419,98*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,75*
€ 419,98*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 347,38*
€ 436,51*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,67*
€ 466,78*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,59*
€ 469,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,78*
€ 555,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 407,08*
€ 484,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-738|
ab € 146,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-772|
ab € 19,18*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-061|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-716|
ab € 20,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08078-715|
ab € 17,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00019-00|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 11,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-741|
ab € 131,76*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-22|S10001
ab € 69,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.