| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830374107 Herst.-Nr.: 48020-220404EB S10017 EAN/GTIN: 4066681307254 |
| |
|
| | |
| Fächerschrank mit Ladefunktion • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Korpus lackiert in RAL 7035 lichtgrau • Sockel 100 mm hoch, geschlossen • Türen, rechts angeschlagen, mit robustem Drehstangen-Scharnier • Mit Türanschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten • Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Optimale Wärmeabführung durch Belüftung in der Schrankrückwand • Inkl. 1 Zuleitung pro Schrank, mit zwei Stromanschlüssen in jedem Fach (230-V-Steckdosen) Hinweis: Akkus werden über Nacht oder während Arbeits-, Pausen- oder Wartezeiten sicher und geschützt aufbewahrt und zugleich aufgeladen. Die Ladeschränke bieten ausreichend Platz, um weitere Utensilienwie Taschen oder Schutzhelme sicher zu verstauen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Herstellerartikelnummer: | 48020-220404EB S10017 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 810 x 500 x 1800 mm | Farbe Korpus / Türen: | RAL 7035/7016 | Abteilbreite: | 400 mm | Anzahl Fächer: | 2x 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, fächer schrank, fächerschrank c+p, Stahlschrank, Kleinfachschrank, Schrank, Ladeschrank, Lade-Fächerschrank, 7830374107, 30374107 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,06* | € 1.216,82* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,39* | € 1.216,84* | | | | | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.153,11* | € 1.293,74* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.212,32* | € 1.363,15* | | | | Lager 214 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.188,52* | € 1.388,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|