Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Garderobenschrank Evolo B610xT500xH2090 mm 2 Abteile,RAL7035/7016 untergebauter
Artikel-Nr.:
     214B-7830374222
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48050-20
EAN/GTIN:
     4052574968756
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Garderobenschrank, Serie Evolo, mit untergebauter Sitzbank • Langlebige und robuste Stahlkonstruktion • Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Untergestell in RAL 7021 schwarzgrau, Bodengleiter mit 10 mm Niveauausgleich • Sitzhöhe 420 mm, Sitztiefe 315 mm, Gesamttiefe 815 mm • Türen rechts anschlagend, in Drehbolzen gelagert und eingeprägtem Etikettenrahmen für integrierbare Nummerierung • Türen mit reinigungsfreundlichem Lochbild und Sicherheits-Drehriegel • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar • Effektive Belüftung und Trocknung des Innenraumes durch die optimale Luftzirkulation • Ablageboden und Spezial-Garderobenstange aus Ovalprofil, 3 verdrehsichere Haken mit Systemaufnahme für Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände Lieferung: Erfolgt getrennt vom Schrank zur einfachen Selbstmontage. • Stabile Sitzbank, Sitzleisten aus Buche ca. 60 x 25 mm, klar lackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
48,83 kg
Herstellerartikelnummer:
48050-20
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
2 Abteile, mit Holzleisten
Maße B x T x H:
610 x 500 x 2090 mm
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/7016
Abteilbreite:
300 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,68*
€ 471,91*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,66*
€ 516,67*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,91*
€ 561,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,83*
€ 506,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 417,32*
€ 496,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.